Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC317LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC317LA
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC317LA
Artikel-Nr.:
     362I-1135300
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC317LA
EAN/GTIN:
     3413520645601
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC317LA
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Labyrinthdichtung
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC300SV
Käfig:
-
SKF Referenz:
TSN 317 S
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 230,67*
€ 264,72*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 231,07*
€ 264,73*
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 288,67*
€ 315,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 279,54*
€ 318,16*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 296,21*
€ 330,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,71*
€ 384,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,60*
€ 369,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.