Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC530DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC530DS
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC530DS
Artikel-Nr.:
     362I-1135193
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC530DS
EAN/GTIN:
     3413520646899
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
Stehgehaeuseeinheit
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC530DS
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Zweilippendichtung
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC500FS
Käfig:
-
SKF Referenz:
TSN530G
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 9,101*
€ 12,811*
14 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,54*
€ 13,95*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,17*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,13*
€ 16,94*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 12,89*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.