Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC530LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC530LA
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC530LA
Artikel-Nr.:
     362I-1135191
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC530LA
EAN/GTIN:
     3413520646912
Suchbegriffe:
Labyrinthdichtung
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
SNR Zubehör Stehlagergehäuse SC530LA
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
Labyrinthdichtung
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
SC500SV
Käfig:
-
SKF Referenz:
TSN 530 S
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,63*
€ 123,12*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 108,67*
€ 123,71*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 109,93*
€ 124,90*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 117,02*
€ 127,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 113,80*
€ 130,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.