Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22319EAKW33C4 95 x 200 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22319EAKW33C4 95 x 200 x 67 mm
SNR Pendelrollenlager 22319EAKW33C4 95 x 200 x 67 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1134473
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22319EAKW33C4
EAN/GTIN:
     3413521218415
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22319EAKW33C4 95 x 200 x 67 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
9610
Innendurchmesser (mm):
95
Außendurchmesser (mm):
200
Breite (mm):
67
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22319 EK/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
95 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Breite:
67 mm
Gewicht:
9610
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,31*
€ 280,60*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,65*
€ 280,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 230,60*
€ 284,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,38*
€ 285,60*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.