Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22315EMW33C4 75 x 160 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22315EMW33C4 75 x 160 x 55 mm
SNR Pendelrollenlager 22315EMW33C4 75 x 160 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1134466
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22315EMW33C4
EAN/GTIN:
     3413521218699
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22315EMW33C4 75 x 160 x 55 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5210
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
55
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
5210
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,11*
€ 206,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,46*
€ 206,20*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 165,63*
€ 209,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 210,42*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.