Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager UCT204-12 19,05 x 47 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager UCT204-12 19,05 x 47 x 31 mm
SNR Gehäuselager UCT204-12 19,05 x 47 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133820
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCT204-12
EAN/GTIN:
     3413520552930
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Spannlagergehäuse
SNR Gehäuselager UCT204-12 19,05 x 47 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
770
Innendurchmesser (mm):
19,05
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
UCT200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
19.05 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
770
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 16,17*
€ 22,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 22,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 23,11*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,45*
€ 25,67*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.