Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse T320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse T320
SNR Gehäuse T320
Artikel-Nr.:
     362I-1133611
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     T320
EAN/GTIN:
     3413520568160
Suchbegriffe:
Spannlagergehäuse
spannlagergehäuse snr
spannlagergehäuse
SNR Gehäuse T320
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
19400
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
T300
Käfig:
-
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
19400
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 163,78*
€ 188,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 188,16*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 167,29*
€ 191,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 182,09*
€ 210,80*
1
Frei Haus
ab € 235,18*
€ 267,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.