Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelkugellager 1208C3 40 x 80 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelkugellager 1208C3 40 x 80 x 18 mm
SNR Pendelkugellager 1208C3 40 x 80 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132950
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1208C3
EAN/GTIN:
     3413520650315
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Pendelkugellager 1208C3 40 x 80 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
417
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
80
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
1208 ETN9/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
417
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 14,45*
€ 20,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,55*
€ 20,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,75*
€ 21,24*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,96*
€ 24,31*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.