Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22315EMW33C3 75 x 160 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22315EMW33C3 75 x 160 x 55 mm
NTN Pendelrollenlager 22315EMW33C3 75 x 160 x 55 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132252
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22315EMW33C3
EAN/GTIN:
     3413521060632
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22315EMW33C3 75 x 160 x 55 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
5210
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
160
Breite (mm):
55
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
22316 E
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
5210
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,56*
€ 187,10*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,54*
€ 187,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 187,14*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 176,58*
€ 207,18*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 181,02*
€ 211,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.