Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-13889/13830 38,1 x 63,5 x 12,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-13889/13830 38,1 x 63,5 x 12,7 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-13889/13830 38,1 x 63,5 x 12,7 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131804
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-13889/13830
EAN/GTIN:
     3413521602870
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-13889/13830 38,1 x 63,5 x 12,7 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
148
Innendurchmesser (mm):
38,1
Außendurchmesser (mm):
63,5
Breite (mm):
12,7
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
38.1 mm
Außendurchmesser:
63.5 mm
Breite:
12.7 mm
Gewicht:
148
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.