Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz SUC210 50 x 90 x 51,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz SUC210 50 x 90 x 51,6 mm
SNR Einsatz SUC210 50 x 90 x 51,6 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131547
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SUC210
EAN/GTIN:
     3413529500093
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz SUC210 50 x 90 x 51,6 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
770
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
51,6
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
SUC200
Käfig:
Stahl aus rostfreiem Stahl
SKF Referenz:
YAR210-2RFGR/HV
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
51.6 mm
Gewicht:
770
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,10*
€ 76,01*
1
€ 4,95*
ab € 66,3414*
€ 76,3714*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 78,08*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 87,44*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 85,65*
€ 97,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.