Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz EX209G2 45 x 85 x 42,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz EX209G2 45 x 85 x 42,8 mm
SNR Einsatz EX209G2 45 x 85 x 42,8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131480
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX209G2
EAN/GTIN:
     3413529503056
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz EX209G2 45 x 85 x 42,8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
870
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
42,8
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
EX200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YEL 209-2F
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
42.8 mm
Gewicht:
870
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 25,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 28,74*
1
€ 4,95*
ab € 21,5765*
€ 28,8765*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 24,75*
€ 32,43*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 23,67*
€ 32,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.