Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz UK210G2H 45 x 90 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz UK210G2H 45 x 90 x 31 mm
SNR Einsatz UK210G2H 45 x 90 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131413
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UK210G2H
EAN/GTIN:
     3413529503797
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz UK210G2H 45 x 90 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
950
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UK200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YSA210-2FK+H2310
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
950
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,43*
€ 39,23*
1
€ 4,95*
ab € 30,5558*
€ 39,4158*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,72*
€ 44,44*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,97*
€ 44,96*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,50*
€ 46,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.