Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuse FL212N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuse FL212N
SNR Gehäuse FL212N
Artikel-Nr.:
     362I-1129353
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     FL212N
EAN/GTIN:
     3413529570218
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
snr flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse
SNR Gehäuse FL212N
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2300
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
-
Norm:
-
Baureihe:
FL200
Käfig:
-
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
2300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 25,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 27,65*
1
€ 4,95*
ab € 20,2731*
€ 27,7931*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 23,36*
€ 31,70*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,34*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.