Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz EX204G2T04 20 x 47 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz EX204G2T04 20 x 47 x 34 mm
SNR Einsatz EX204G2T04 20 x 47 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129024
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX204G2T04
EAN/GTIN:
     3413529579457
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz EX204G2T04 20 x 47 x 34 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
220
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
34
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
EX200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
220
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 14,87*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 12,17*
€ 17,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,55*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,05*
€ 20,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,76*
€ 21,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.