Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager AXK1122 110 x 145 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager AXK1122 110 x 145 x 4 mm
NTN Nadellager AXK1122 110 x 145 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128307
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1122
EAN/GTIN:
     4547359023107
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
NTN Nadellager AXK1122 110 x 145 x 4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
122
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
145
Breite (mm):
4
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
AXK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
AXK110145
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
145 mm
Breite:
4 mm
Gewicht:
122
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,59*
€ 15,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 18,67*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 13,29*
€ 18,77*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,51*
€ 20,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,67*
€ 23,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK110145-A/0-10
ab € 21,25*
Ähnlich
SKF
AXK 110145
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.