Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Lagerkränze AXK110145-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850900-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK110145-A/0-10
EAN/GTIN:
     4012802369045
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Lagerkränze AXK110145-A/0-10

Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 145 mm · Bohrungs-Ø: 110 mm · Gewicht: 12 g · Herst.-Teilenr.: AXK110145-A/0-10 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axial-Lagerkränze · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 145 mm · Typ (Hersteller-Typ): AXK110145-A/0-10 · Weitere technische Daten: einseitig wirkend, nach DIN 5405-3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 145 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AXK110145-A/0-10
Typ (Hersteller-Typ):
AXK110145-A/0-10
Bohrungs-Ø:
110 mm
Außen-Durchmesser:
145 mm
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
Axial-Lagerkränze
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz ina, nadelkranz, INA, AXK110145-A/0-10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 28,02*
5 Tage
46
1
€ 4,90*
ab € 21,41*
€ 28,16*
4 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 22,35*
€ 29,50*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 25,63*
€ 33,30*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.