Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager HK1312 13 x 19 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager HK1312 13 x 19 x 12 mm
NTN Nadellager HK1312 13 x 19 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128193
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1312
EAN/GTIN:
     4547359071184
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Nadelhülse
ntn nadelbüchse
NTN Nadellager HK1312 13 x 19 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
100
Innendurchmesser (mm):
13
Außendurchmesser (mm):
19
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
HK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
HK 1312
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
100
Weitere Suchbegriffe: nadelbüchse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,46*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,16*
€ 1,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,02*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
HK1312-B
ab € 1,96*
Ähnlich
SKF
HK 1312
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.