| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2080178 Herst.-Nr.: HK 1312 EAN/GTIN: 7316577112965 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 13mm Außendurchmesser = 19mm Rollenlager Typ = Nadel Axiallager-Breite = 12mm Bohrung Typ = Parallel
Die SKF-Nadellager mit gezogener Schale haben einen tief gezogenen, dünnwandigen Außenring. Nadellager mit gezogener Schale werden in der Regel in Anwendungen eingesetzt, bei denen die Gehäusebohrung nicht als Laufbahn für eine Nadelrollen- und Käfigbaugruppe verwendet werden kann, bei denen jedoch eine sehr kompakte und wirtschaftliche Lageranordnung erforderlich ist. Diese Lager sind mit einer festen Störimpulspassung im Gehäuse montiert. Dies ermöglicht eine einfache und wirtschaftliche Bauweise der Gehäusebohrung, da keine Schultern oder Sicherungsringe erforderlich sind, um das Lager axial zu positionieren. Die gezogene Schale aus gehärtetem Stahl und die Nadelrollen- und Käfigbaugruppe dieser Träger bilden eine nicht trennbare Einheit.Für hohe axiale Lasten und Peak Lasten Die sehr geringe Durchmesserabweichung der Rollen innerhalb einer Baugruppe ermöglicht es diesen Lagern, schwere axiale Lasten und Peak Loads aufzunehmen. Verlängerte Lagerlebensdauer Um Spannungsspitzen zu vermeiden, werden die Rollenenden leicht entlastet, um den Linienkontakt zwischen Laufbahn und Rollen zu verändern. Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 13mm | Außendurchmesser: | 19mm | Rollenlager Typ: | Nadel | Axiallager-Breite: | 12mm | Bohrung Typ: | Parallel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2080178, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, HK1312, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,03* | € 3,40* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,73* | € 3,86* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,74* | € 3,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,878* | € 4,078* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,17* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|