Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NJ308ET2XC4 40 x 90 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NJ308ET2XC4 40 x 90 x 23 mm
NTN Zylinderrollenlager NJ308ET2XC4 40 x 90 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127734
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NJ308ET2XC4
EAN/GTIN:
     4547359122886
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NJ308ET2XC4 40 x 90 x 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
700
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NJ300
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
NJ 308 ECP/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
700
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 32,64*
€ 35,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,78*
€ 42,08*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 31,82*
€ 42,24*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,18*
€ 46,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,92*
€ 47,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NJ 308 ECP/C4
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.