Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NU320G1C3 100 x 215 x 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NU320G1C3 100 x 215 x 47 mm
NTN Zylinderrollenlager NU320G1C3 100 x 215 x 47 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1127432
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NU320G1C3
EAN/GTIN:
     4547359147636
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NU320G1C3 100 x 215 x 47 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
8315
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
215
Breite (mm):
47
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NU300
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Breite:
47 mm
Gewicht:
8315
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 268,14*
€ 307,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 267,62*
€ 307,88*
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 273,25*
€ 311,37*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 294,26*
€ 337,56*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 298,21*
€ 346,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,87*
€ 366,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,54*
€ 364,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.