Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-HM89449 36,512 x 28,575 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-HM89449 36,512 x 28,575 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-HM89449 36,512 x 28,575 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1126080
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-HM89449
EAN/GTIN:
     4547359476415
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
ntn kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-HM89449 36,512 x 28,575 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
36,512
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
28,575
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
HM 89449/2/410/2/QCL7C
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
36.512 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
28.575 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 11,71*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,37*
€ 14,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 14,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,72*
€ 16,52*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 12,98*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.