Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1207SKC3 35 x 72 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1207SKC3 35 x 72 x 17 mm
NTN Pendelkugellager 1207SKC3 35 x 72 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125861
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1207SKC3
EAN/GTIN:
     4547359513189
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Pendelkugellager 1207SKC3 35 x 72 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
330
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1208 ETN9
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
330
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 12,25*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,88*
€ 15,41*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 17,44*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,56*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1207-K-TVH-C3
ab € 12,77*
Ähnlich
SKF
1207 EKTN9/C3
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.