Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelkugellager 1215SKC3 75 x 130 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelkugellager 1215SKC3 75 x 130 x 25 mm
NTN Pendelkugellager 1215SKC3 75 x 130 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125853
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1215SKC3
EAN/GTIN:
     4547359513653
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
NTN Pendelkugellager 1215SKC3 75 x 130 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1360
Innendurchmesser (mm):
75
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
1200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
1215 K/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
1360
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,10*
€ 45,13*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 38,03*
€ 50,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,90*
€ 50,04*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,69*
€ 56,33*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 47,78*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1215-K-TVH-C3
ab € 42,74*
Ähnlich
SKF
1215 K/C3
ab € 50,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.