Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-29522 66,67 x 107,95 x 19,05 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-29522 66,67 x 107,95 x 19,05 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-29522 66,67 x 107,95 x 19,05 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125797
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-29522
EAN/GTIN:
     4547359525472
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-29522 66,67 x 107,95 x 19,05 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
66,675
Außendurchmesser (mm):
107,95
Breite (mm):
19,05
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
66.675 mm
Außendurchmesser:
107.95 mm
Breite:
19.05 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 16,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 19,11*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 13,35*
€ 19,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 21,80*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,98*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.