Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-55443 68,262 x 112,712 x 20,638 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-55443 68,262 x 112,712 x 20,638 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-55443 68,262 x 112,712 x 20,638 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125528
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-55443
EAN/GTIN:
     4547359541007
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-55443 68,262 x 112,712 x 20,638 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
68,262
Außendurchmesser (mm):
112,712
Breite (mm):
20,638
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
68.262 mm
Außendurchmesser:
112.712 mm
Breite:
20.638 mm
Gewicht:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 22,49*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 20,28*
€ 27,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 27,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,85*
€ 31,15*
2 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 33,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.