Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-740 80,962 x 46,672 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-740 80,962 x 46,672 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-740 80,962 x 46,672 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125293
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-740
EAN/GTIN:
     4547359589214
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
ntn kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-740 80,962 x 46,672 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
80,962
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
46,672
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80.962 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
46.672 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,73*
€ 51,70*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 46,19*
€ 58,17*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,24*
€ 58,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 50,56*
€ 62,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 51,77*
€ 65,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.