Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz M-AS204D1 20 x 47 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz M-AS204D1 20 x 47 x 25 mm
NTN Einsatz M-AS204D1 20 x 47 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124933
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-AS204D1
EAN/GTIN:
     4547359765304
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Spannlagereinheit
NTN Einsatz M-AS204D1 20 x 47 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
AS200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
YAT 204
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
0
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 7,88*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 6,71*
€ 9,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,59*
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 7,39*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
YAT 204
ab € 6,41*
Ähnlich
SNR
10132446
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.