Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 4T-HM617049/HM617010 85,725 x 142,138 x 42,862 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 4T-HM617049/HM617010 85,725 x 142,138 x 42,862 mm
NTN Kegelrollenlager 4T-HM617049/HM617010 85,725 x 142,138 x 42,862 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124833
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-HM617049/HM617010
EAN/GTIN:
     4547359784183
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 4T-HM617049/HM617010 85,725 x 142,138 x 42,862 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2710
Innendurchmesser (mm):
85,725
Außendurchmesser (mm):
142,138
Breite (mm):
42,862
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
TRB Inch
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Zöllig
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
85.725 mm
Außendurchmesser:
142.138 mm
Breite:
42.862 mm
Gewicht:
2710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,76*
€ 603,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,17*
€ 599,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,00*
€ 587,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,66*
€ 571,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,84*
€ 534,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.