Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7024UCG/GNP42U3G 120 x 180 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7024UCG/GNP42U3G 120 x 180 x 28 mm
NTN Schrägkugellager 7024UCG/GNP42U3G 120 x 180 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124502
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7024UCG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359874389
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
NTN Schrägkugellager 7024UCG/GNP42U3G 120 x 180 x 28 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2110
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
180
Breite (mm):
28
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7000
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
7024 CDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
2110
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,91*
€ 536,74*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,37*
€ 539,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,11*
€ 549,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,80*
€ 586,87*
Frei Haus
ab € 2.326,30*
€ 2.476,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,31*
€ 641,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,72*
€ 625,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,28*
€ 606,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,85*
€ 592,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7024 CDGA/P4A
ab € 486,06*
Ähnlich
FAG
10068296
ab € 432,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.