Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7024UCG/GNP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017024UCG/GNP42U3G
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7024UCG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359874389
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7024UCG/GNP42U3G Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 28,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7024UCG/GNP42U3G, 7024UCG/GNP42U3G, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
70
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
28.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,81*
€ 534,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,00*
€ 537,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,73*
€ 547,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,96*
€ 584,51*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.338,38*
€ 2.467,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.467,81*
€ 2.936,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.453,47*
€ 2.919,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.387,09*
€ 2.840,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,07*
€ 2.797,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.338,38*
€ 2.782,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
7024 CDGA/P4A
ab € 486,42*
Ähnlich
FAG
10068296
ab € 429,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.