Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7902UCG/GNP42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7902UCG/GNP42
NTN Schrägkugellager 7902UCG/GNP42
Artikel-Nr.:
     362I-1124494
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7902UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     4547359874549
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
NTN Schrägkugellager 7902UCG/GNP42
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
0
Außendurchmesser (mm):
0
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7900
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
71902CDGB/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 85,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,06*
€ 85,04*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,63*
€ 87,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,55*
€ 89,66*
Frei Haus
ab € 330,41*
€ 373,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077884
ab € 90,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.