Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7902UCG/GNP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017902UCG/GNP42U3G
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7902UCG/GNP42
EAN/GTIN:
     4547359874549
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7902UCG/GNP42U3G Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 15,00 Aussendurchmesser D: 28,00 Breite B: 7,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7902UCG/GNP42U3G, 7902UCG/GNP42, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
719
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
7.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 85,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,06*
€ 85,04*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,63*
€ 87,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,55*
€ 89,66*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 330,41*
€ 373,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,75*
€ 444,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,67*
€ 419,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,39*
€ 408,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,41*
€ 393,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077884
ab € 90,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.