Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Schrägkugellager 7918UADG/GNP42U3G 90 x 125 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Schrägkugellager 7918UADG/GNP42U3G 90 x 125 x 18 mm
NTN Schrägkugellager 7918UADG/GNP42U3G 90 x 125 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124470
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7918UADG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359875058
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
NTN Schrägkugellager 7918UADG/GNP42U3G 90 x 125 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
560
Innendurchmesser (mm):
90
Außendurchmesser (mm):
125
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7900
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
71918 ACDGA/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
560
Weitere Suchbegriffe: spindellager ntn, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,72*
€ 325,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,62*
€ 325,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 274,84*
€ 330,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,66*
€ 350,62*
Frei Haus
ab € 1.328,84*
€ 1.417,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077905
ab € 326,13*
Ähnlich
FAG
10048782
ab € 256,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.