Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7918UADG/GNP42U3G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1017918UADG/GNP42U3G
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     7918UADG/GNP42U3G
EAN/GTIN:
     4547359875058
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
Hochgenauigkeits Schraegkugellager 7918UADG/GNP42U3G Hochgenauigkeits Schraegkugellager Innendurchmesser d: 90,00 Aussendurchmesser D: 125,00 Breite B: 18,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 7918UADG/GNP42U3G, 7918UADG/GNP42U3G, NTN, Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
719
Herstellerartikelgruppe:
Hochgenauigkeits Schraegkugellager
Innendurchmesser d:
90.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
18.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 628
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: spindellager ntn, spindellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,72*
€ 325,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,62*
€ 325,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 274,84*
€ 330,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,66*
€ 350,62*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.328,84*
€ 1.417,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.417,22*
€ 1.686,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.401,40*
€ 1.667,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,96*
€ 1.611,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,14*
€ 1.592,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,84*
€ 1.581,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10077905
ab € 326,13*
Ähnlich
FAG
10048782
ab € 256,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.