Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NUP207EAT2XC3U 35 x 72 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NUP207EAT2XC3U 35 x 72 x 17 mm
NTN Zylinderrollenlager NUP207EAT2XC3U 35 x 72 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124428
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NUP207EAT2XC3U
EAN/GTIN:
     4547359980462
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NUP207EAT2XC3U 35 x 72 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NUP200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
NUP 207 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.