Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NU305EAG1C3 25 x 62 x 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NU305EAG1C3 25 x 62 x 17 mm
NTN Zylinderrollenlager NU305EAG1C3 25 x 62 x 17 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124370
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NU305EAG1C3
EAN/GTIN:
     4547359987126
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NU305EAG1C3 25 x 62 x 17 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
275
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
17
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NU300
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
NU 305 ECP
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
275
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,46*
€ 314,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.