Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NU2214EAG1C3 70 x 125 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NU2214EAG1C3 70 x 125 x 31 mm
NTN Zylinderrollenlager NU2214EAG1C3 70 x 125 x 31 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1124343
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NU2214EAG1C3
EAN/GTIN:
     4547359996456
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NU2214EAG1C3 70 x 125 x 31 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1700
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
125
Breite (mm):
31
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NU2200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (T2X)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
1700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,50*
€ 594,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,60*
€ 592,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,10*
€ 579,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,28*
€ 564,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,26*
€ 528,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.