Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5081 Captain Jens, S1P SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, Lieva/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5081 Captain Jens, S1P SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, Lieva/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5081 Captain Jens, S1P SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, Lieva/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 5081 Captain Jens, S1P SRC ESD, Größe: 44 Si-Halbschuh, Lie - Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     362I-1123648
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5081-44
EAN/GTIN:
     4031783000792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh offen Captain Jens, Art. 5081; EN ISO 20345, S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Nylontextil; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; LIEVA/Gummi-Sohle; BOA®Fit System; textiler Durchtrittschutz; Gr. 39-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
grau, schwarz
Verschlussart:
Boa-Fit-System
Einsatzschwerpunkt:
Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie,Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
44
Obermaterial:
Textil
Schuhtyp:
Textilschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,22*
€ 81,53*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,55*
€ 82,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,21*
€ 82,22*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 94,01*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,28*
€ 94,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,10*
€ 97,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,88*
€ 96,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,82*
€ 90,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,26*
€ 85,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,55*
€ 78,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,76*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,76*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,77*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,23*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,19*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,13*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,74*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.