Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 210022 Ray, S1P SRC ESD, Größe: 43 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 210022 Ray, S1P SRC ESD, Größe: 43 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 210022 Ray, S1P SRC ESD, Größe: 43 Si-Halbschuh, EVA/Gummi-Sohle, EN ISO 20345
BAAK 210022 Ray, S1P SRC ESD, Größe: 43 Si-Halbschuh, EVA/Gummi- - Artikelbild 2
BAAK 210022 Ray, S1P SRC ESD, Größe: 43 Si-Halbschuh, EVA/Gummi- - Artikelbild 3
BAAK 210022 Ray, S1P SRC ESD, Größe: 43 Si-Halbschuh, EVA/Gummi- - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123511
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     210022-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Sicherheitshalbschuh Ray, Art. 210022; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Rindnubukleder; Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 36-40, Weite 10,5; Gr. 41-48, Weite 12
Weitere Informationen:
Schuhweite:
12
Passform:
Weit
Farbe:
schwarz, grau
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Sicherheitsstufe:
S1P
Größe:
43
Obermaterial:
Rindnubukleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,11*
€ 135,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,85*
€ 134,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,41*
€ 125,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,63*
€ 119,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.