Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 8530 Maverick, BOA, ESD, S3, Gr. 48 Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC WR CI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 8530 Maverick, BOA, ESD, S3, Gr. 48 Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC WR CI
BAAK 8530 Maverick, BOA, ESD, S3, Gr. 48 Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC WR CI
Artikel-Nr.:
     362I-1122800
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8530-48
EAN/GTIN:
     4031783008927
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitswinterstiefel Maverick; Art. 8530; EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC WR ESD; DGUV Regel 112-191; Glattleder; 3M Thinsulate®200 Schaft; BAAKdry®Membrane; Boa®M4; Thermostep Einlegesohle; Baak®go&relax System; Composite-Flexkappe; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 39-48; Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
13
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
schwarz | S3
Verschlussart:
BOA Fit System
Einsatzschwerpunkt:
Kühlhäuser, Behörden, Entsorgungsunternehmen, Automobil-,?Leicht- und Verpackungsindustrie, Tankstellen, Flugzeugbau, Energie- und Versor- gungsunternehmen, Raffinerien, Verkehrsbetriebe, Ba
Größe:
48
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
... > Fußschutz > Stiefel > Baak
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 106,18*
€ 131,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,54*
€ 132,64*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,98*
€ 132,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,97*
€ 140,47*
Frei Haus
ab € 129,98*
€ 155,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,65*
€ 157,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,53*
€ 156,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,09*
€ 145,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,40*
€ 142,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,98*
€ 130,88
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 109,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.