| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1115328 Herst.-Nr.: 26263-M/L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dräger X-plore 1920 V FFP2 NR D, Größe M/L - gefaltete, partikelfiltrierende Halbmaske zum wirksamen Schutz gegen Feinstäube und Partikel - Schutzklasse FFP2 (Filterleistung mind. 94%) - erhältlich in 2 Größen (S oder M/L) - gute Passform und Dichtsitz, einfache Handhabung, hoher Tragekomfort, kompatibel mit Augenschutz - CoolMAX Ausatemventil führt Feuchtigkeit und Wärme wirksam nach außen ab - Zulassung: EN149:2001+A1:2009 - Kennzeichnung NR: Verwendung für max. eine Arbeitsschicht - Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden Weitere Informationen: | | Schutzstufe: | FFP2 NR D | Ausführung: | mit Ausatemventil "CoolMAX" | Farbcodierung: | orange | Verpackung: | 10 Stück pro Packung(jede Maske einzeln hygienisch verpackt) | Form: | gefaltet(vertikal) | MAK-Wert: | bis zum 10-fachen des Grenzwertes |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske mit ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Piccola|feinstaubmasken|staubmasken|schutzmasken|einwegmasken|filtermasken|masken|3M|9322+ |
| | |
| |