Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstaubmaske FFP3-V mit Ventil nach EN 149:2001+A1:2009


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinstaubmaske FFP3-V mit Ventil nach EN 149:2001+A1:2009
Feinstaubmaske FFP3-V mit Ventil nach EN 149:2001+A1:2009
Artikel-Nr.:
     362I-1114982
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     HY9332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

 

Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FFP3
Ausführung:
mit Ausatemventil
Farbe:
weiß
Norm:
EN 149
Hersteller:
Handanhy
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Feinstaubmaske|Filtrierende Halbmaske|Partikelfiltrierende Halbmaske|Staubmaske|Atemschutzmaske FFP3|FFP-3|FFP3|FFP3 Atemschutzmaske|FFP3 Feinstaubmaske|FFP3 Maske|FFP3-Masken|Feinstaubmask
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.