Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 6346 Bruno, ESD, S3, Gr. 47 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, EN ISO 20345 SRC HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 6346 Bruno, ESD, S3, Gr. 47 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, EN ISO 20345 SRC HRO
BAAK 6346 Bruno, ESD, S3, Gr. 47 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, EN ISO 20345 SRC HRO
BAAK 6346 Bruno, ESD, S3, Gr. 47 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, EN - Artikelbild 2
BAAK 6346 Bruno, ESD, S3, Gr. 47 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, EN - Artikelbild 3
BAAK 6346 Bruno, ESD, S3, Gr. 47 Si-Halbschuh, PU/TPU-Sohle, EN - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1108459
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6346-47
EAN/GTIN:
     4031783000228
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh „Bruno“, ART. 6346; EN ISO 20345 S3 HI HRO SRC; DGUV Regel 112-191; vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System; Leder- und Textilfutter; PU-Überkappe; Baak PU-Softstep+-Einlegesohle; Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken; PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone; Baak Stahl-Flexkappe; textiler Durchtrittschutz; Größe 38-48 in Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
rot, schwarz | S3
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
Größe:
47
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,28*
€ 81,44*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 81,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,40*
€ 88,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,22*
€ 88,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,45*
€ 94,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,66*
€ 95,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,24*
€ 89,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,97*
€ 76,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.