Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VX 7500 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 37, Weite: NB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VX 7500 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 37, Weite: NB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Steitz VX 7500 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 37, Weite: NB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Steitz VX 7500 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 37, Weite: NB S - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1105679
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VX 7500 PERBUNAN S3 NB 37
EAN/GTIN:
     4044348618868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz VX 7500 ESD Perbunan Dynamics S3, Größe: 37, Weite: NB Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO Laufsohle Perbunan Dynamics, grau-orange, hitzebeständig bis ca. 220 °C
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
37
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,36*
€ 151,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,02*
€ 149,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,12*
€ 140,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,95*
€ 134,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,39*
€ 118,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.