| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1099177 Herst.-Nr.: CP 4300 ESD XB 47 EAN/GTIN: 4044348631355 |
| | |
|
| | |
| Steitz CP 4300 ESD, Größe: 47, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC Multiflex® Technologie Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | S2 | Größe: | 47 | Weite: | XB | Norm: | EN 20345 S2 SRC | Hersteller: | Steitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, steitz halbschuh s2, antistatik schuhe, antistatische schuhe steitz, Schuhe|sicherheits-halbschuhe|halbschuhe|sicherheitsschuhe| Steitz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 93,29* | € 121,52* | | | | Lager 362 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,50* | € 122,45* | | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 85,10* | € 128,08* | | | | | 42 Tage | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 132,75* | € 166,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|