Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz CP 4300 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC Multiflex® Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steitz CP 4300 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC Multiflex® Technologie
Steitz CP 4300 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC Multiflex® Technologie
Steitz CP 4300 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Compe - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1099145
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     CP 4300 ESD XB 39
EAN/GTIN:
     4044348631270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz CP 4300 ESD, Größe: 39, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC Multiflex® Technologie
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
39
Weite:
XB
Norm:
EN 20345 S2 SRC
Hersteller:
Steitz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,74*
€ 120,52*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,94*
€ 121,44*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 126,75*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.