Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz CP 4300 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC Multiflex® Technologie


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz CP 4300 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC Multiflex® Technologie
Steitz CP 4300 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC Multiflex® Technologie
Steitz CP 4300 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Compet - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1095663
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     CP 4300 SF NB
EAN/GTIN:
     4044348632895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz CP 4300 SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC Multiflex® Technologie
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
36
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,33*
€ 159,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,76*
€ 156,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,46*
€ 148,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,65*
€ 140,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,05*
€ 125,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.