Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz CP 4360 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC VARIO Multiflex® Techn


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz CP 4360 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC VARIO Multiflex® Techn
Steitz CP 4360 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC VARIO Multiflex® Techn
Steitz CP 4360 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Compe - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1095614
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     CP 4360 ESD XB 38
EAN/GTIN:
     4044348633779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz CP 4360 ESD, Größe: 38, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC VARIO Multiflex® Technologie
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
38
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,63*
€ 155,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,96*
€ 154,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,10*
€ 145,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,85*
€ 140,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,40*
€ 121,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.