Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz CP 4300 SF, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC Multiflex® Technologie


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz CP 4300 SF, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC Multiflex® Technologie
Steitz CP 4300 SF, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC Multiflex® Technologie
Steitz CP 4300 SF, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Compet - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1095096
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     CP 4300 SF XB
EAN/GTIN:
     4044348628898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz CP 4300 SF, Größe: 40, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Competition ESD Sohle, EN 20345 S3 SRC Multiflex® Technologie
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
40
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,71*
€ 161,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,73*
€ 159,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,34*
€ 150,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,82*
€ 142,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 105,25*
€ 125,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.